曜日別特売
LS-25KP-50Q さや管 前澤給装工業 73978985

LS-25KP-50Q さや管 前澤給装工業 73978985
LS-25KP-50Q さや管 前澤給装工業 73978985

さや管

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び径(A)13
外径D(Φmm)30.5
内径d(Φmm)25.1
種類給湯用(ピンク)
内容量1巻注文コード73978985品番LS-25KP-50Q
参考基準価格(税別)¥15,400販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

耐食性、耐薬品性に優れています。
耐寒性、耐熱性に優れています。

用途
樹脂管の保護に使用します。
種類給湯用(ピンク)外径D(Φmm)30.5内径d(Φmm)25.1梱包数50m/巻呼び径(A)13
注意
※紫外線劣化を防ぐため、日光の当たる場所での配管や保管をしないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする