曜日別特売
712507-1/2 ヘッダー用プラグ 前澤給装工業 73979265

712507-1/2 ヘッダー用プラグ 前澤給装工業 73979265
712507-1/2 ヘッダー用プラグ 前澤給装工業 73979265

ヘッダー用プラグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ねじ径DR1/2
内容量1個注文コード73979265品番712507-1/2
参考基準価格(税別)¥730販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
409
用途ヘッダの閉栓に使用します。ねじ径DR1/2長さL2(mm)8長さL1(mm)21.5六角軸二面幅(mm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする