オンダ製作所
イージーカポリパイプW 10mm被覆付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1巻(30m)
1巻(30m)
1個
呼び径(A)
20
13
16
20
色
ブルー
ブルー
ピンク
ホワイト
全9種類を一覧で見る
内容量
1巻(30m)
注文コード
73980035
品番
PEX20C-PB10-Y30
参考基準価格(税別)
¥42,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
架橋ポリエチレン管の10mm被覆付き。
巻きぐせが緩いため、施工性が向上しました。
配管の敷設、狭所での通管に便利です。
架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品です。
色
ブルー
寸法t(mm)
3.25
寸法D(Φmm)
27
寸法d(Φmm)
20.5
呼び径(A)
20
材質
PEX
長さ(m)
30
使用流体
冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)
1.50(0℃~20℃)、1.25(21℃~40℃)、0.95(41℃~60℃)、0.85(61℃~70℃)、0.75(71℃~80℃)、0.70(81℃~90℃)、0.65(91℃~95℃)
注意
※個人宅様への配送不可商品となります。
※給水・給湯及び冷温水配管用です。
※灯油等の油類・薬液・エアー配管に使用してはいけません。
※雨や日が当たらない場所で保管して下さい。
※施工時には適切な遮光処理を施すか、耐候性を有する製品を使用してください。
※95℃よりも高温を発生する熱源機器に使用してはいけません。
※70℃を超える湯を常時通水又は循環する配管に使用してはいけません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類