WJ1A-1316-S WJ1型 テーパおねじ オンダ製作所 73980123

WJ1A-1316-S WJ1型 テーパおねじ オンダ製作所 73980123
WJ1A-1316-S WJ1型 テーパおねじ オンダ製作所 73980123

WJ1型 テーパおねじ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法L(mm)53.5
呼び径(A)16
内容量1個注文コード73980123品番WJ1A-1316-S
参考基準価格(税別)¥2,510販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
本品のRねじはフレキ管接続可能。

呼び径(A)16呼び径(ねじ)R1/2最高使用圧力(MPa)1.75仕様日本水道協会認証登録品(G-651)適合PEX材質黄銅C3604BD形状ブッシング全長(mm)53.5種類架橋ポリエチレン管/ワンタッチ接続使用温度範囲(℃)-20~95寸法L(mm)53.5呼び径(B)1/2ねじの種類R寸法W(mm)34使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75適合管PEX接続ねじ種類R
注意
※埋設には使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32574096
2021-12-17
用途: 給湯配管
建設業・工事業

給湯配管の更新するのに銅管配管側と接続に使用いたしました。

対象商品 : 32574096
2020-03-26
用途: 電気温水器取付工事
電気・ガス・熱供給・水道業

使いやすく非常に便利でした。今後も使いたいと思います。

対象商品 : 32574096
2017-02-10
用途: 給水管接続に使用

商品はとても使いやすくて、給水工事には必要です。また購入を考えてます。

対象商品 : 32574096
2015-05-13
用途: 温水の配管
オアシス農・林・水産業

簡単な作業で確実な漏水防止が出来て満足しています

対象商品 : 32574096
2013-10-14
用途: 住宅の給水配管
建設業・工事業

問題なく 使用できました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする