オンダ製作所
オンダ製作所の 継手・パイプ
オンダ製作所の 継手
オンダ製作所の 樹脂管用継手
WL73型 座付水栓エルボ マルチタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73980638
品番
WL73-1313-S
参考基準価格(税別)
¥3,740
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
座を回転固定することで、現場に合わせて取付面を変更可能。
斜め45°にも取付可能。
呼び径(樹脂管)
13A
呼び径(ねじ)
Rp1/2
最高使用圧力(MPa)
1.75
寸法L(mm)
13
材質
黄銅
形状
エルボ
使用温度範囲(℃)
-20〜95
ねじの種類
Rp
使用流体
冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)
1.75
注意
※埋設には使用できません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材