オンダ製作所
WL42型 銅管変換エルボ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
呼び径
3/4(銅管Φ22.22)×16A(樹脂管)
3/4(銅管Φ22.22)×16A(樹脂管)
3/4(銅管Φ22.22)×16A(樹脂管)
3/8(銅管Φ12.7)×10A(樹脂管)
3/8(銅管Φ12.7)×13A(樹脂管)
1/2(銅管Φ15.88)×13A(樹脂管)
3/4(銅管Φ22.22)×13A(樹脂管)
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73980778
品番
WL42A-2216-S
参考基準価格(税別)
¥4,430
販売価格(税込)
¥2,409
販売価格(税別)
¥
2,190
バスケットに入れる
銅管と架橋ポリエチレン管を接続。
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
既設の銅管配管から樹脂管にリフォームするのに便利。
銅管はロウ付け不要のメカニカル接続(ナット締め)で安定した施工を実現。
呼び径
3/4(銅管Φ22.22)×16A(樹脂管)
材質
黄銅
形状
エルボ
使用温度範囲(℃)
-20~95
寸法L1(mm)
47
寸法L2(mm)
57
使用流体
冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)
1.75
寸法W1(mm)
34
寸法W2(mm)
29
注意
※上記サイズ表参照
※コイル軟質銅管(質別O・OL、なまし銅管)には、必ず付属のインサートスリーブをご使用下さい。
※埋設には使用できません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材