WPJ3-10-S WPJ3型 ソケット オンダ製作所 73980814

WPJ3-10-S WPJ3型 ソケット オンダ製作所 73980814
WPJ3-10-S WPJ3型 ソケット オンダ製作所 73980814

WPJ3型 ソケット

(1件のレビュー)
寸法L(mm)72
呼び径(A)10
内容量1個注文コード73980814品番WPJ3-10-S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,870販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。
配管の延長に使用。
埋設可能。

呼び径(A)10最高使用圧力(MPa)1.75材質PPS形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~95寸法L(mm)72使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
注意
※埋設する場合はポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32574157
2018-12-10
用途: 給水既設配管と新設配管の接続
建設業・工事業

ワンタッチで接続作業も簡単で水漏れ等もなく非常に作業が捗る

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする