WPL3A-1613-S WPL3型 エルボソケット オンダ製作所 73980918

WPL3A-1613-S WPL3型 エルボソケット オンダ製作所 73980918
WPL3A-1613-S WPL3型 エルボソケット オンダ製作所 73980918

WPL3型 エルボソケット

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個呼び径(A)16×13注文コード73980918品番WPL3A-1613-S
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。
配管の延長に使用。
埋設可能。

呼び径(A)16×13最高使用圧力(MPa)1.75仕様日本水道協会認証登録品(G-671)適合PEX材質PPS形状エルボソケット全長(mm)64種類架橋ポリエチレン管/ワンタッチ接続使用温度範囲(℃)-20~95寸法L(mm)-呼び径(B)3/4×1/2寸法L1(mm)47寸法L2(mm)43.5寸法L3(mm)64使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75適合管PEX、PB
注意
※埋設する場合はポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32574166
2016-11-09
用途: 水道配管作業
製造業

作業性がとても良い、効率的で時間短縮出来る

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする