WPT1-131013-S WPT1型 チーズソケット オンダ製作所 73980954

WPT1-131013-S WPT1型 チーズソケット オンダ製作所 73980954
WPT1-131013-S WPT1型 チーズソケット オンダ製作所 73980954

WPT1型 チーズソケット

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(A)13×10×13
内容量1個注文コード73980954品番WPT1-131013-S
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。
配管の分岐に使用。
埋設可能。

呼び径(A)13×10×13最高使用圧力(MPa)1.75仕様日本水道協会認証登録品(G-671)適合PEX材質PPS形状チーズソケット全長(mm)79使用温度範囲(℃)-20~95寸法L1(mm)79寸法L2(mm)44.5使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
注意
※埋設する場合はポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73980954
2023-05-22
用途: 水道工事
建設業・工事業

10mmパイプと13㎜パイプが同時に使えて良かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする