WHSU1-AE03 WHSU1-AE型 回転ヘッダーウレタン保温材付 オンダ製作所 73981164

WHSU1-AE03 WHSU1-AE型 回転ヘッダーウレタン保温材付 オンダ製作所 73981164
WHSU1-AE03 WHSU1-AE型 回転ヘッダーウレタン保温材付 オンダ製作所 73981164

WHSU1-AE型 回転ヘッダーウレタン保温材付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法L(mm)114
内容量1個注文コード73981164品番WHSU1-AE03
参考基準価格(税別)¥8,630販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。
発泡ウレタン保温材を一体成型した回転ヘッダー。
保温材をセットする手間が省け、施工時間が短縮可能。
回転ヘッダー内蔵のため、必要な箇所だけ保温材を切断すれば自由に回転。
保温材厚は10mm。埋設可能。

口数接続:3(樹脂管13A)連結数2最高使用圧力(MPa)1.75材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95寸法L(mm)114使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする