WHSA1A-BE07 WHS1-BE型 回転ヘッダーセット オンダ製作所 73981609

WHSA1A-BE07 WHS1-BE型 回転ヘッダーセット オンダ製作所 73981609
WHSA1A-BE07 WHS1-BE型 回転ヘッダーセット オンダ製作所 73981609

WHS1-BE型 回転ヘッダーセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法L(mm)331.5
内容量1個注文コード73981609品番WHSA1A-BE07
参考基準価格(税別)¥23,190販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。
接続口を360°自由に回転することができるため、配管を遠回りさせることなくスッキリな仕上げが可能。
10mm保温材セット。

口数接続:1(樹脂管16A)、6(樹脂管13A)連結数6最高使用圧力(MPa)1.75材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95寸法L(mm)331.5使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする