WH1-5E09 5E型 回転ヘッダー オンダ製作所 73981864

WH1-5E09 5E型 回転ヘッダー オンダ製作所 73981864
WH1-5E09 5E型 回転ヘッダー オンダ製作所 73981864

5E型 回転ヘッダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法L(mm)419
内容量1個注文コード73981864品番WH1-5E09
参考基準価格(税別)¥26,940販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。
接続口を360°自由に回転することができるため、配管を遠回りさせることなくスッキリな仕上げが可能。
埋設可能。

口数接続:8(樹脂管13A)、1(Rc3/4)連結数8最高使用圧力(MPa)1.75材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95寸法L(mm)419使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする