WH1-5505 55型 回転ヘッダー オンダ製作所 73981898

WH1-5505 55型 回転ヘッダー オンダ製作所 73981898
WH1-5505 55型 回転ヘッダー オンダ製作所 73981898

55型 回転ヘッダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法L(mm)204
内容量1個注文コード73981898品番WH1-5505
参考基準価格(税別)¥13,640販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。
接続口を360°自由に回転することができるため、配管を遠回りさせることなくスッキリな仕上げが可能。
埋設可能。

口数接続:3(樹脂管13A)、2(Rc3/4)連結数3最高使用圧力(MPa)1.75材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95寸法L(mm)204使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする