TP2A-1016 テストプラグ テストポンプ用・端末用 オンダ製作所 73982765

TP2A-1016 テストプラグ テストポンプ用・端末用 オンダ製作所 73982765
TP2A-1016 テストプラグ テストポンプ用・端末用 オンダ製作所 73982765

テストプラグ テストポンプ用・端末用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び径Rc3/8(ねじ)、16A(樹脂管)
内容量1個注文コード73982765品番TP2A-1016
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,960

水圧検査用のテストプラグ。
架橋ポリエチレン管に使用可能。
ねじ仕様なので、テストポンプ接続に最適。
樹脂管の端末に取付け、バルブによるエアー抜きが可能。
テストポンプと接続した場合は、バルブを閉にすれば、水圧を維持したままポンプを取外し可能。
樹脂管の脱着ができ、繰り返し使用可能。

呼び径Rc3/8(ねじ)、16A(樹脂管)最高使用圧力(MPa)1.75使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)96.5寸法H(mm)45ねじの種類Rc最高許容圧力(MPa)1.75
注意
※空気圧検査には使用しないで下さい。
※本製品は検査用です。
※実配管には使用できません。
※加圧および保持中に、抜け止め金具へ触れないで下さい。樹脂管が抜けるおそれがあります。
※検査後、樹脂管は挿入した先端から10A・13Aは50mm以上、16Aは60mm以上、20Aは70mm以上を必ず切断して下さい。
※16A・20Aは架橋ポリエチレン管PN10には使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする