曜日別特売
SFH-2006 SFH型 ステンレスヘッダー オンダ製作所 73984235

SFH-2006 SFH型 ステンレスヘッダー オンダ製作所 73984235
SFH-2006 SFH型 ステンレスヘッダー オンダ製作所 73984235

SFH型 ステンレスヘッダー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法L(mm)310
内容量1個注文コード73984235品番SFH-2006
参考基準価格(税別)¥15,120販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

分岐配管に便利。
チーズを複数組み合わせるより、コンパクトに納まり、ねじ込み手間も削減可能。

呼び径Rc3/4×2口・Rc1/2×6口寸法L(mm)310分岐数6材質SUS304(SCS13A)形状ヘッダー使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
注意
※溶接できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする