オンダ製作所
オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
73984339
品番
OF-100SVC
参考基準価格(税別)
¥5,880
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
灯油タンク等に設置します。
異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。
使用温度範囲(℃)
-20~60
材質(フィルター)
濾紙
使用流体
JIS1号灯油(白灯油)
最高許容圧力(MPa)
0.1
材質(カップ部)
PC
注意
※使用温度範囲内でも、流体の性質により低温では粘度が高く流れにくくなりますので、注意して下さい。
※タンク等が遮へい物になるような場所へ設置し、直接風雨が当たらないようにして下さい。
※樹脂製スリーブを黄銅製スリーブへの組替えは行わないで下さい。
※夏場の直射日光の当たる灯油配管は、タンク側のオイルストレーナーのバルブと末端の灯油コックの両方を閉じると密閉配管になり、温度上昇による灯油等の膨張(異常昇圧)でオイルストレーナーのPCカップが割れたり灯油コックが漏れる可能性があります。密閉配管にならないようにタンク側のオイルストレーナーのバルブを閉じないで下さい。