A01-V ヘルメットA01-V DICプラスチック 73987227

ヘルメットA01-V

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
スカイブルー
内容量1個注文コード73987227品番A01-V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ベンチレーション付

仕様雨垂れ防止溝付材質ABS樹脂スカイブルー質量(g)335種類アメリカン内装HA1頭囲(cm)55.5~61衝撃吸収ライナーなしひもタイプワンタッチ式使用区分飛来・落下物用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする