DICプラスチック
ヘルメットSYA-XV ライナー付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
クリーム
白
クリーム
黄
グリーン
スカイブルー
レッド
紺
ライトグレー
遮熱ホワイト
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73988076
品番
SYA-XV型X2E-SYAV式
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
通気孔付のスタンダード品。
色
クリーム
使用区分
飛来・落下物用/墜落時保護用
材質
ABS樹脂
ひもタイプ
ワンタッチ式
頭囲(cm)
55.5~61
種類
アメリカン
仕様
雨垂れ防止溝付
質量(g)
390
内装
X2
衝撃吸収ライナー
あり(SYAV)