C-320-B-7-H ビットロック用ハンドル TAKIGEN(タキゲン) 73990194

C-320-B-7-H ビットロック用ハンドル TAKIGEN(タキゲン) 73990194
C-320-B-7-H ビットロック用ハンドル TAKIGEN(タキゲン) 73990194

ビットロック用ハンドル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法H(mm)7.5
質量(g)28
内容量1個注文コード73990194品番C-320-B-7-H
販売価格(税込)¥534
販売価格(税別)
485

工場の専用ラインに使用する操作盤のロックとして最適です。
大きいサイズのビットハンドルで小タイプの施解錠が可能です。

用途操作盤のロック材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)28寸法H(mm)7.5表面処理クロムメッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする