CP-992N-C-25-2000 バックルベルト TAKIGEN(タキゲン) 73990596

CP-992N-C-25-2000 バックルベルト TAKIGEN(タキゲン) 73990596
CP-992N-C-25-2000 バックルベルト TAKIGEN(タキゲン) 73990596

バックルベルト

(5件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
寸法L(mm)2000
質量(g)36
内容量1個注文コード73990596品番CP-992N-C-25-2000
販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

樹脂製の軽量バックルベルトです。

用途荷物の固定に材質バックル:ポリアセタール(POM)、ベルト:ポリプロピレン(PP)ブラック質量(g)36寸法L(mm)2000
注意
※重量物の固定は使用しないでください。
※ラッシングシステムをご利用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-09
用途: バイクカバーの縛りに使ってます
株式会社タイガー福岡支店運輸・通信業

バイクカバーの縛りに使ってますが、バックルなのではめやすい
長さ調整もしやすかった

2025-04-23
用途: バイクの荷物固定
教育・研究機関

しっかりと固定することができ、緩むことがありません。走行中も安心です。

対象商品 : 73990544
2024-06-16
用途: ズボンのベルトに使ってます
教育・研究機関

普通のベルトだとバックル部分の金属がお腹に当たってとても気になるのですが、これだとその違和感がなくなるのでとても気に入ってます。

1が参考にしています
対象商品 : 73990517
2023-02-16
用途: 自転車転倒防止

車庫内の自転車転倒防止のために購入。
壁に取り付けたハンガーユニットとセットで使用します。

1が参考にしています
2022-07-08
用途: エプロンのベルト代わり
その他業種

ベルトの長さがちょうどよくて、使いやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする