曜日別特売
CP-431 ワンタッチファスナー TAKIGEN(タキゲン) 73990675

CP-431 ワンタッチファスナー TAKIGEN(タキゲン) 73990675
CP-431 ワンタッチファスナー TAKIGEN(タキゲン) 73990675

ワンタッチファスナー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード73990675品番CP-431
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥407
販売価格(税別)
370

ねじを使わずにパネルや厚みのある設置物も簡単に取付けることができます。
不要な部分はニッパーで簡単にカットできます。
難燃性樹脂(UL94 V-0)を使用

用途
パネルの取付
材質ポリアミド(PA6)質量(g/個)0.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする