3469 配線コード エーモン 73991576

3469 配線コード エーモン 73991576
3469 配線コード エーモン 73991576
3469 配線コード エーモン 73991576

配線コード

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻(20m)
太さ(sq)AVS0.75
内容量1巻(20m)注文コード73991576品番3469
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード

モノタロウではこんなお得な商品も!
長さ(m)20太さ(sq)AVS0.75許容電流(A)6.6以下芯数30使用可能電力DC12V車・80W以下/DC24V車・160W以下周囲温度(℃)70(許容電流算出)導体最高許容温度(℃)80
注意
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※ご購入の前にホームページをご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73991646
2024-12-04
用途: 電装改修
有限会社平井電設

メジャー品なだけに問題ありません。プラのリールに巻き付けてあってゴミが増えるだけなので、モノタロウブランド出しているシリーズに2sqの単心コードも出してほしいです。

4が参考にしています
対象商品 : 73991594
2024-12-25
用途: 車の配線
製造業

整備には必需品。
長さも選べて使えるから嵩張らず良い

対象商品 : 73991603
2024-10-14
用途: バイク、車の配線
株式會社 森山巧工舎建設業・工事業

全く問題有りません。量販店店舗では値上げが凄いので助かります。またリピします。

対象商品 : 73991558
2024-09-25
用途: 自家用車 マーカーランプ用
株式会社アネビーその他業種

品質はもちろん折紙付きで何の問題もありませんでした。

対象商品 : 73991619
2023-09-17
用途: 自動車の配線作業
その他業種

自動車のナビ、ドライブレコーダ、モニター取付のために使用。とても使いやすく重宝しました。使用後のケーブルはぷらぷらするので、配線の固定するものがあるといいですね。価格、品質は問題ないです。

1が参考にしています
対象商品 : 73991558
2023-11-06
用途: 自動車電装品の配線作業
その他業種

安定のエーモン工業製配線コードです。ストックして使いたいだけその都度使用ができるのがありがたいです。青線のラインナップが多色並みに増やしてくれるとさらに助かります。

対象商品 : 73991585
2023-10-20
用途: ホーン 取付

大電力を必要とするホーン取り付けに購入しました。 細線と交換致した所 音量が増大されました。

対象商品 : 73991497
2022-06-10
用途: 基板の短絡用

家電製品の修理などに細くてしっかりとした電線が必要な時に本品を使用。
急に必要になった時に0.2sqは店舗で売っていない事が有るのでモノタロウで購入。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用電線/コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする