曜日別特売
L2.0 エッジキング 住友林業緑化 73992267

エッジキング

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(5本)長さ(m)2注文コード73992267品番L2.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

上部(天端)の丸みがエッジラインを強調。
90度ジョイントで直角施工が可能。
4本の溝が凍結と霜による持ち上がりを防止。
斜め打ち固定アンカーで、真下(垂直)に打ち込めない場所でも施工可能。

用途芝・地被植物・砂利の見切り、土系舗装・ゴムチップ舗装・ウッドチップ舗装等の見切り、インターロッキングブロック舗装・レンガ舗装・平板舗装の端部止め付属品アンカー15本、ジョイント5個高さ(mm)127長さ(m)2最小曲げ直径(mm)1000
関連資料:(0.6MB)
注意
※個人宅配送は不可となります。お届け先名に屋号がない場合、キャンセルとなりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73992258
2023-06-29
用途: 庭の仕切り
その他業種

製品に目立った歪みも無く使いやすくて良い。
アンカーもしっかりしている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする