曜日別特売
30R スーパーエッジ 住友林業緑化 73992303

スーパーエッジ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1本
内容量1本注文コード73992303品番30R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980

スッキリとしたフォルムが様々な用途に対応
スーパーエッジロールで長距離施工に対応
垂直打込み式アンカーで省スペースでの施工が可能

用途土系舗装・ゴムチップ舗装・ウッドチップ舗装等の見切り、芝・地被植物・砂利の見切り、インターロッキングブロック舗装・レンガ舗装・平板舗装の端部止め、段差ができないバリアフリー対応商品付属品アンカー25本、ジョイント2個高さ(mm)152.4材質(本体)黒ビニール(PVC)長さ(m)30最小曲げ直径(mm)1000
関連資料:(0.3MB)
注意
※サイズは多少の誤差が生じることがあります。
※R施工は必要に応じてアンカーを追加してください。
※本体に対して鉄製アンカー用スリットを、約600.0mmピッチで入れておりますが、全てのスリットにアンカーを必要とするものではありません。ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする