住友林業緑化
アスファルトエッジ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1セット(5本)
高さ(mm)
40
材質
アルミ
注文コード
73992364
品番
H40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
高さ・材質・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
高さの異なる2タイプを用意。
アスファルト舗装以外にも対応。
曲線など自由なデザインが可能。
用途
アスファルト舗装の見切り、土系舗装・ゴムチップ舗装・ウッドチップ舗装等の見切り、インターロッキングブロック舗装・レンガ舗装・平板舗装の端部止め、芝・地被植物・砂利の見切り
付属品
アンカー7本、ジョイント1個
材質
アルミ
高さ(mm)
40
長さ(m)
2
最小曲げ直径(mm)
1500
関連資料:
(0.3MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません