BK-8040 スタンダード双眼鏡 BK-8040 MIZAR(ミザールテック) 73992845

BK-8040 スタンダード双眼鏡 BK-8040 MIZAR(ミザールテック) 73992845
BK-8040 スタンダード双眼鏡 BK-8040 MIZAR(ミザールテック) 73992845
BK-8040 スタンダード双眼鏡 BK-8040 MIZAR(ミザールテック) 73992845
BK-8040 スタンダード双眼鏡 BK-8040 MIZAR(ミザールテック) 73992845
BK-8040 スタンダード双眼鏡 BK-8040 MIZAR(ミザールテック) 73992845

スタンダード双眼鏡 BK-8040

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード73992845品番BK-8040
参考基準価格(税別)¥19,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

見やすく、使いやすいスタンダード双眼鏡シリーズ。
スタイリッシュで軽量なボディー。接眼部のゴム見口を折り返せば、眼鏡を掛けたままでも全視界が見られます。手持ち観察でも安定した視界が得られますが、長時間の観察が必要なバードウォッチングや自然観察の場合はビノホルダー(別売)を併用することをお勧めします。

付属品ケース、ストラップ質量(g)620倍率(倍)8コーティングマゼンタコート対物レンズ有効径(mm)40サイズ(mm)170×140×75明るさ25ひとみ径(Φmm)5アイレリーフ(mm)15実視界(°)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする