BK-7050 スタンダード双眼鏡 BK-7050 MIZAR(ミザールテック) 73992854

BK-7050 スタンダード双眼鏡 BK-7050 MIZAR(ミザールテック) 73992854
BK-7050 スタンダード双眼鏡 BK-7050 MIZAR(ミザールテック) 73992854
BK-7050 スタンダード双眼鏡 BK-7050 MIZAR(ミザールテック) 73992854
BK-7050 スタンダード双眼鏡 BK-7050 MIZAR(ミザールテック) 73992854
BK-7050 スタンダード双眼鏡 BK-7050 MIZAR(ミザールテック) 73992854

スタンダード双眼鏡 BK-7050

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード73992854品番BK-7050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,000

見やすく、使いやすいスタンダード双眼鏡シリーズ。
スタイリッシュで軽量なボディー。接眼部のゴム見口を折り返せば、眼鏡を掛けたままでも全視界が見られます。手持ち観察でも安定した視界が得られますが、長時間の観察が必要なバードウォッチングや自然観察の場合はビノホルダー(別売)を併用することをお勧めします。

付属品ケース、ストラップ質量(g)840倍率(倍)7コーティングマゼンタコート対物レンズ有効径(mm)50サイズ(mm)180×185×75明るさ51ひとみ径(Φmm)7.1アイレリーフ(mm)20実視界(°)5.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする