曜日別特売
ラップロッドカート ストレッチフィルムホルダー「ラップロッド」用カート ラップロッドカート 高千穂交易 73996248

 

ラップロッドカート ストレッチフィルムホルダー「ラップロッド」用カート ラップロッドカート 高千穂交易 73996248
ラップロッドカート ストレッチフィルムホルダー「ラップロッド」用カート ラップロッドカート 高千穂交易 73996248
ラップロッドカート ストレッチフィルムホルダー「ラップロッド」用カート ラップロッドカート 高千穂交易 73996248
ラップロッドカート ストレッチフィルムホルダー「ラップロッド」用カート ラップロッドカート 高千穂交易 73996248
ラップロッドカート ストレッチフィルムホルダー「ラップロッド」用カート ラップロッドカート 高千穂交易 73996248

ストレッチフィルムホルダー「ラップロッド」用カート ラップロッドカート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
内容量1台注文コード73996248品番ラップロッドカート
参考基準価格(税別)¥39,900販売価格(税込)¥43,868
販売価格(税別)
39,880

職場環境を安心・安全・快適にするラップロッド専用カートです。
別途販売のラップロッドWR-03500(500mmフィルム幅・紙管内径3インチ対応製品)もしくはWR-02500(500mmフィルム幅・紙管内径2インチ対応製品)を2本まで収納可能です。
キャスター付きで移動が簡単です。
バスケット付で作業に必要な小物も一緒に保管・移動できます。
予備フィルムを2本保管可能です。

幅(mm)352質量(kg)5.5高さ(mm)970奥行(mm)545内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(バスケット)283×108×128繰り返し・詰め替え対応
注意
※別途販売のラップロッドWR-03500(500mmフィルム幅・紙管内径3インチ対応製品)もしくはWR-02500(500mmフィルム幅・紙管内径2インチ対応製品)と併用してお使いください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする