- ルーフルモア(裏貼り付) 千代田鋼鉄工業 73996494

 

- ルーフルモア(裏貼り付) 千代田鋼鉄工業 73996494
- ルーフルモア(裏貼り付) 千代田鋼鉄工業 73996494
- ルーフルモア(裏貼り付) 千代田鋼鉄工業 73996494
- ルーフルモア(裏貼り付) 千代田鋼鉄工業 73996494
- ルーフルモア(裏貼り付) 千代田鋼鉄工業 73996494
- ルーフルモア(裏貼り付) 千代田鋼鉄工業 73996494

ルーフルモア(裏貼り付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
SHブルー
内容量1束(10枚)注文コード73996494品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

耐久性と意匠性を兼ね揃えた金属屋根材

材質GLカラー鋼板寸法(mm)アヤメ折り3×606 ピッチ質量(kg)17/坪SHブルータイプ6尺板厚(mm)0.35寸法(幅W×長さL)(mm)外寸法:234×1886、働き外寸法:182×1818有効面積(m2)0.33段高(mm)7勾配30/100以上を推奨
注意
※この商品は個人宅及び現場配送不可商品となっております。
※4tトラックの搬入ルートが確保できない地域や山奥等の遠隔地など、地域によって配送ができない場合がございますので、予めご了承ください。
※お届け時間のご指定はできかねます。
※商品は原則として車上での受け渡しとなります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

屋根材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする