曜日別特売
PH-283 丸型取り外しハンドル ジョー・プリンス竹下 73996914

PH-283 丸型取り外しハンドル ジョー・プリンス竹下 73996914
PH-283 丸型取り外しハンドル ジョー・プリンス竹下 73996914

丸型取り外しハンドル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード73996914品番PH-283
参考基準価格(税別)¥570販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569

ROHS対応品です。
左右兼用型です。
止金を付けたまま、パネルカットにはめ込み取り付けができます。

用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉等付属品専用止金1個材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ取付板厚(mm)~5RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ハンドルは別売りです。キーロット用ハンドル PH-58-Rをご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73996914
2022-05-05
用途: 鍵交換
有限会社シンエイハウジング

交換前の鍵穴が小さく色々なメーカーの物を見ましたが、どれも10mm程大きかったので、交換出来ませんでした。
この商品は穴加工も無くピッタリでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする