曜日別特売
MG-M4R Thronmax ROSA USBマイクロフォン Thronmax 74004124

MG-M4R Thronmax ROSA USBマイクロフォン Thronmax 74004124
MG-M4R Thronmax ROSA USBマイクロフォン Thronmax 74004124
MG-M4R Thronmax ROSA USBマイクロフォン Thronmax 74004124
MG-M4R Thronmax ROSA USBマイクロフォン Thronmax 74004124
MG-M4R Thronmax ROSA USBマイクロフォン Thronmax 74004124
MG-M4R Thronmax ROSA USBマイクロフォン Thronmax 74004124

Thronmax ROSA USBマイクロフォン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード74004124品番MG-M4R
販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

96KHzサンプリングレート・24ビットレートのハイレゾ音
クリアなスタジオグレードのレコーディングとプロフェッショナルなハイレゾ音質のストリーミングを実現!
最大10%音質アップ、VERTIGAINテクノロジー
VERTIGAIN(R)テクノロジーにより、他の標準的な金網グリルのUSBマイクと比較して、最大10%の音質向上を実現、音がマイク内部で散乱することが低減されます。
単一指向性と無指向性をモード選択できる。単一指向性モードはゲーマーのストリーミングやボーカルのレコーディング用、無指向性モードは複数人でのビデオ会議に最適。
1つのノブでゲイン調整と指向性モード・ミュートの切り替えが可能です。ゲインとモードを表示するLEDインジケータも搭載しています。

付属品Thronmax Rosa マイクロフォン、Rosa マイクロフォンスタンド、2m USB ケーブル、ユーザーガイド (英文/日本語版はM-GAMINGサポートサイトにございます)、ウインドシールド スポンジ、Thronmaxステッカーピンク質量(g)680出力ヘッドフォン:遅延ゼロ Φ3.5mm (180mW、>16Ω、15Hz-22kHz)消費電力5V 200mA(USB)接続方法USB(マイク側:Type-C、機器側:Type-A)接続USB(マイク側:Type-C、機器側:Type-A)対応USBポート付き PC / Mac Windows 7以降(32bit/64bit)/ Mac OS X 10.7以降、PS4 / PS5周波数特性20Hz-20kHzカプセル長(mm)16+10 2 コンデンサーカプセル指向性単一指向性、無指向性サンプルレート96kHz1クライアントあたりのビットレート24bit
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする