曜日別特売
ACC-TRBX アクセサリーキット ACC-TRBX SONY 74004176

 

ACC-TRBX アクセサリーキット ACC-TRBX SONY 74004176
ACC-TRBX アクセサリーキット ACC-TRBX SONY 74004176
ACC-TRBX アクセサリーキット ACC-TRBX SONY 74004176

アクセサリーキット ACC-TRBX

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード74004176品番ACC-TRBX
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

キット内容:リチャージャブルバッテリーパック(NP-BX1)、バッテリーチャージャー(BC-TRX)
バッテリー(NP-BX1)とUSB出力が可能なチャージャー(BC-TRX)のお得なキット
旅先やイベントでもバッテリー残量を気にせず撮影できる
本体使用中にチャージャーと予備バッテリーを使って充電可能

セット内容リチャージャブルバッテリーパック(NP-BX1)、バッテリーチャージャー(BC-TRX)、マイクロUSBケーブル質量(g)約25寸法(縦×横×厚さ)(mm)約29.9×42.7×9.2バッテリー電圧(V)3.6バッテリー容量(mAh)1240蓄電池容量(Wh)4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする