曜日別特売
- ホールピロー MOGU 74031037

ホールピロー

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
ネイビー
内容量1個注文コード74031037品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

頭や腰、おしりなどフィットしやすいフォルム。中央部に向かってゆるやかな傾斜ができ、頭や腰、おしりなどの位置を固定し、あらゆる体形にフィットしやすいフォルムになっています。

用途背当てとして、車での腰当てとして、ヘッドレストとして、お昼寝まくらとして。ネイビー材質表地:ナイロン85%、ポリウレタン15%/中材:パウダービーズ(発泡ポリスチレン)質量(g)約340寸法(縦×横×高さH)(cm)28×35×14アズワン品番65-0838-73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74031012
2018-06-22
用途: 事務
サービス業

腰痛に悩まされていたので、腰にあてたり、座面にひいたり、その時の体調によって色々使えてとても便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする