曜日別特売
- 気持ちいい抱きまくら MOGU 74031125

気持ちいい抱きまくら

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ロイヤルブルー
内容量1個注文コード74031125品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

カバーの洗濯OK!今までにない、つるつるとした肌触りがとても気持ちいい抱き枕。
カバーにはスポーツウェアにも使用されている吸水速乾性に優れた繊維を使用。
どんな根姿勢にもかしこくフィット。体位変換が容易でない方にもおすすめです。

用途日常使い、介護シーン等ロイヤルブルー材質(カバー)表地:ナイロン85%、ポリウレタン15%/(本体)表地:ナイロン85%、ポリウレタン15%、中材:パウダービーズ(発泡ポリスチレン)質量(g)約1550(本体+カバー)アズワン品番65-0838-84寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)115×50×20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-09
用途: 個人的に睡眠補助
飲食業

腰痛のため睡眠が困難ですので治療を期待して購入しましたが良かったです。

対象商品 : 74031125
2023-09-14
用途: 就寝時
株式会社 森工務店建設業・工事業

大変気持ち良く使用しています。取替用のカバーがほしいのですが注文できますか?

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
新しく専用カバーを登録させて頂きましたので、ご案内させて頂きます。
https://www.monotaro.com/g/06231224/?t.q=%E6%B0%97%E6%8C%81%E3%81%A1%E3%81%84%E3%81%84%E6%8A%B1%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%8F%E3%82%89%E5%B0%82%E7%94%A8%E6%9B%BF%E3%82%AB%E3%83%90%E3%83%BC

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする