SUNWAVE(LIXIL)
金属換気扇 NBHシリーズ シロッコファンタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
車上渡し
間口W×奥行D×高さH(mm)
600×605×700
600×605×700
750×605×700
色
ホワイト
ホワイト
ブラック
シルバー
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
74032848
品番
NBH-6377W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥63,500
間口W×奥行D×高さH(mm)
600×605×700
質量(kg)
14
色
ホワイト
消費電力(W)(50/60Hz)
45/45
換気風量(m
3
/h)
0Pa時:315/290
騒音値(dB)(50/60Hz)
29/27
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
74032848
NBH-6377W
28949963
NBH-6387W
金属換気扇 NBHシリーズ シロッコファンタイプ
SUNWAVE(LIXIL)
1台
¥
60,980
税込
¥
67,078
メーカー後継品です