曜日別特売
JSGC12-03ALW スピードコントローラ ダイヤル付タイプ メーターアウト PISCO(ピスコ) 74033436

 

JSGC12-03ALW スピードコントローラ ダイヤル付タイプ メーターアウト PISCO(ピスコ) 74033436
JSGC12-03ALW スピードコントローラ ダイヤル付タイプ メーターアウト PISCO(ピスコ) 74033436
JSGC12-03ALW スピードコントローラ ダイヤル付タイプ メーターアウト PISCO(ピスコ) 74033436
JSGC12-03ALW スピードコントローラ ダイヤル付タイプ メーターアウト PISCO(ピスコ) 74033436

スピードコントローラ ダイヤル付タイプ メーターアウト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個適合チューブ外径D(Φmm)12適合ねじ管用テーパーネジ(R3/8)注文コード74033436品番JSGC12-03ALW
参考基準価格(税別)¥3,311販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。プッシュロック式ツマミで設定・操作が片手で可能。1回転中30段階の位置でロック可能。(ただし、目盛りが確認できる位置は0.5回転毎となります。)

用途ねじとチューブの接続樹脂本体:ライトグレー、ツマミ:ライトグレー適合チューブ外径D(Φmm)12逆止弁作動圧力(MPa)0.05使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用流体空気制御方向メータアウト材質樹脂本体:PBT、ネジ部本体:黄銅製・無電解ニッケルメッキ形状エルボ適合ねじ管用テーパーネジ(R3/8)質量(g)58制御方式メータアウト仕様ダイヤル表示値:0~12
注意
※ニードル閉時の制御流については、漏れを許容していますので、漏れ量がゼロを必要とするような使い方はしないでください。※流量特性は製品単体での参考値であり、配管、回路、圧力条件などにより異なります。※調整ツマミは押すとロックされ、引くと解除されます。なお、ロックを解除できない場合がありますので、操作する際はツマミ側面を強く握らないでください。※流量調整後は必ずロック状態にしてください。ロックしない状態で使用すると調整ツマミが回転し流量が変化する恐れがあります。※調整ツマミを押込む際に回転の位置によってはロック状態とロック解除状態の中間位置で停止することがあります。この状態では完全にロックできていないため、ロック状態の位置まで調整ツマミが押込まれていることを確認してください。※調整ツマミロック時にツマミを無理に回転させるとロック機構部が破損する恐れがあります。※調整ツマミを全開状態から反時計回り、または全閉状態から時計回りへ過剰に回さないでください。調整ツマミ、本体の破損の原因となります。※制御範囲はサイズ毎に異なります。流量調整の際は現在のダイヤル表示値を確認の上、制御範囲内で調整してください。なお、ニードル全閉時のダイヤル表示は必ずしも「0」になるものではありません。

商品説明動画

流量設定が数値で見える!!プッシュロック式 ダイヤル付スピコン
シリンダ速度を数値で管理!ダイヤル付スピコン
速度調整しやすいリニア特性!ダイヤル付スピコン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする