曜日別特売
60710 ドリルチャックMT-3 ミスターマイスター 74034302

ドリルチャックMT-3

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード74034302品番60710
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

精密卓上フライス盤LittleMilling9に標準しているドリルチャックと同じものです。

チャック能力(mm)1~13軸径MT-3セット内容ドリルチャック・チャックキーテーパーMT-3把握径(Φmm)1.0~13アズワン品番64-5177-89RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74034302
2023-04-19
用途: アルミ板の穴明け
製造業

他社で購入した同じメーカーのフライス盤に付いていたチャックがセンターぶれしてしまうため修理に出したが修理不能の為、他社より安かったためこちらで購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/427/
2022-12-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/054/
2022-12-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/drillchuck_howtouse/
2022-12-14

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする