曜日別特売
65225 斬鉄丸のこ盤 フルスター225 ミスターマイスター 74034345

斬鉄丸のこ盤 フルスター225

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1台注文コード74034345品番65225
参考基準価格(税別)¥248,000販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800

家庭用100Vの電源で、ステンレス等の鋼材が切断できる斬鉄丸鋸盤です。
焼き付きの原因となる摩擦熱を、高出力ギアードモーターによる低回転駆動と循環型の切削液によるクーリング機能により抑え、様々な鋼材や非鉄金属の切断がスムーズに行えます。

定格消費電力(W)850最高回転数(min-1[r.p.m])52定格電圧(V)100(50/60Hz)ノコ刃直径(mm)225ノコ刃内径(Φmm)32セット内容丸鋸刃(HSS製)・サポートガイド・安全めがね・切削液1L・標準工具・取扱説明書・製品保証書質量(kg)60高さ(mm)(バイス)38寸法(幅W×奥行D)(mm)(台座)380×410山数220本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×640×880モーター出力(W)750鋸身厚(mm)2口開き(mm)(バイス)82RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※切削液は、水で希釈して使います。
※サポートガイド使用時を除く。

商品説明動画

フルスター225
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライド丸ノコの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/slidecircularsaw_howtouse/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レシプロソー(パイプソー)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/444/
2022-10-12

丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする