曜日別特売
MD-718 単眼鏡 MD-718 MIZAR(ミザールテック) 74034906

MD-718 単眼鏡 MD-718 MIZAR(ミザールテック) 74034906
MD-718 単眼鏡 MD-718 MIZAR(ミザールテック) 74034906

単眼鏡 MD-718

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード74034906品番MD-718
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

片手で操作できるクイックフォーカスタイプのコンパクトな単眼鏡です。
約1mの至近距離からピントが合いますので、室内外問わず色々な用途にご利用いただけます。
携帯に便利なカラビナ付ケースも付属しています。

付属品カラビナ付専用ケース仕様最短距離:1m寸法(mm)34×84質量(g)65倍率(倍)7コーティングマゼンタコート対物レンズ有効径(mm)18明るさ6.8ひとみ径(Φmm)2.6実視界(°)9.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74034906
2022-03-04
用途: バードウオッチング

コンパクトで、ピント合わせも素早くできます。
これまでは、双眼鏡を使ってましたが、こちらにして数倍早く対象物を確認できます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする