曜日別特売
4Ply アズツール活性炭マスク 4層タイプ 50枚入 アズワン 74035545

4Ply アズツール活性炭マスク 4層タイプ 50枚入 アズワン 74035545
4Ply アズツール活性炭マスク 4層タイプ 50枚入 アズワン 74035545
4Ply アズツール活性炭マスク 4層タイプ 50枚入 アズワン 74035545

アズツール活性炭マスク 4層タイプ 50枚入

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(50枚)注文コード74035545品番4Ply
参考基準価格(税別)¥1,340販売価格(税込)¥1,463
販売価格(税別)
1,330
材質内装・外装/PP(ポリプロピレン)不織布、中層/活性炭フィルター、ノーズクリップ/PE(ポリエチレン)、耳ひも/ポリエステル・ナイロン形状プリーツ型入数(枚)50構造4層寸法(縦×横)(mm)95×175アズワン品番4-3432-01ひもタイプ耳かけ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする