曜日別特売
BCI-301BK 純正 インクカートリッジ キヤノン BCI-301/300シリーズ Canon 74035974

純正 インクカートリッジ キヤノン BCI-301/300シリーズ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ブラック注文コード74035974品番BCI-301BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
種別純正品ブラックエコマーク認定認定適合機種メーカーCanon対応機種PIXUS TS7530エコマーク認定番号21 142 008
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74035974
2026-02-13
用途: 請求書、見積書作成
サービス業

純正だけに綺麗に印刷できます。
だだ、もう少し安価であればと!

2025-04-30
用途: 文書コピー
インテリア技術開発研究所教育・研究機関

キャノンの純正インキは互換性のものと比べて割高であるが、品質等安心、信頼して使っている。

2025-02-25
用途: 各種文書の印刷
建設業・工事業

他にモノタロウで購入すると安く買える商品があったので、一緒に注文し、送料無料で、購入する事が出来ました。モノタロウはプリンターのインクの様な消耗品も扱っているので、助かります。
尚、商品は純正なので、全く問題有りません。

2025-09-26
用途: 印刷

装着に問題なく特に問題なくスムーズに使用できます。

対象商品 : 74035965
2022-04-28
用途: 印刷用インクとして使用
医療・福祉・介護関連業

純正サイトより10%安い.消耗品なので少しでも安く買いたいのでモノタロウさんを選択しました.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インクカートリッジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ink_cartridge/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インクカートリッジ(キヤノン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする