曜日別特売
EKC-BOX003WH ケーブルボックス コードボックス タップ 4~6個口 スタンド付 コンパクト 延長コード コードホール×6 エレコム 74036394

EKC-BOX003WH ケーブルボックス コードボックス タップ 4~6個口 スタンド付 コンパクト 延長コード コードホール×6 エレコム 74036394
EKC-BOX003WH ケーブルボックス コードボックス タップ 4~6個口 スタンド付 コンパクト 延長コード コードホール×6 エレコム 74036394
EKC-BOX003WH ケーブルボックス コードボックス タップ 4~6個口 スタンド付 コンパクト 延長コード コードホール×6 エレコム 74036394
EKC-BOX003WH ケーブルボックス コードボックス タップ 4~6個口 スタンド付 コンパクト 延長コード コードホール×6 エレコム 74036394
EKC-BOX003WH ケーブルボックス コードボックス タップ 4~6個口 スタンド付 コンパクト 延長コード コードホール×6 エレコム 74036394
EKC-BOX003WH ケーブルボックス コードボックス タップ 4~6個口 スタンド付 コンパクト 延長コード コードホール×6 エレコム 74036394
EKC-BOX003WH ケーブルボックス コードボックス タップ 4~6個口 スタンド付 コンパクト 延長コード コードホール×6 エレコム 74036394

ケーブルボックス コードボックス タップ 4~6個口 スタンド付 コンパクト 延長コード コードホール×6

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード74036394品番EKC-BOX003WH
参考基準価格(税別)¥4,730販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

デスクの上のケーブルや端末を、これ一つでスッキリ整理!コンパクトで場所を取らない、スタンド機能付きケーブルボックス。

仕様天面コードホール×6、側面スリット×3その他スタンド機能使用時の推奨端末厚み:10mm以下材質ABS樹脂ホワイト質量(g)約390外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約310×140×110※蓋を嵌めた状態内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×110×95※蓋を嵌めた状態(収納)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする