SBC-3625C2 手押し式充電草刈機36V2.5Ahスマートシリーズ 工進 74037119

 

SBC-3625C2 手押し式充電草刈機36V2.5Ahスマートシリーズ 工進 74037119
SBC-3625C2 手押し式充電草刈機36V2.5Ahスマートシリーズ 工進 74037119
SBC-3625C2 手押し式充電草刈機36V2.5Ahスマートシリーズ 工進 74037119
SBC-3625C2 手押し式充電草刈機36V2.5Ahスマートシリーズ 工進 74037119
SBC-3625C2 手押し式充電草刈機36V2.5Ahスマートシリーズ 工進 74037119
SBC-3625C2 手押し式充電草刈機36V2.5Ahスマートシリーズ 工進 74037119
SBC-3625C2 手押し式充電草刈機36V2.5Ahスマートシリーズ 工進 74037119
SBC-3625C2 手押し式充電草刈機36V2.5Ahスマートシリーズ 工進 74037119
SBC-3625C2 手押し式充電草刈機36V2.5Ahスマートシリーズ 工進 74037119

手押し式充電草刈機36V2.5Ahスマートシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1台注文コード74037119品番SBC-3625C2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

押して転がすだけでラクラク草刈り。しかも充電式なので簡単操作。女性や初心者にもオススメです

用途草刈作業に質量(kg)7.9付属品充電器、バッテリーパック、ナイロンカッター、ナイロンコード、刃受金具、ボルト、取り付け金具、防護カバー(ボルト付)、メガネ、バンド、六角・ボックスレンチタイプ充電器・バッテリー付きシャフト折りたたみ式寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(使用時)1180×570×870、(折りたたみ時)1090×570×360モーターブラシレスモーター刈込み方式ナイロンコードバッテリーリチウムイオン DC36V 2.5Ah回転数3000~5300充電時間(分)約90アズワン品番64-9481-90運転時間(分)(無負荷時)高速:約30、低速:約140
注意
※機種サイズをよく確認してください。
※ナイロンコードは専用品です。チップソーはご使用いただけません。

商品説明動画

KOSHIN_手押し式充電草刈機 体感動画
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする