色ブラックデータメモリ7日間(データ送信は最大14日間)付属品お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池1個)、スライドクリップ、落下防止ストラップ、クイックセットアップガイド、摂取カロリー表、取扱説明書(保証書付き)材質ABS寸法(mm)幅75×高さ35×奥行14測定範囲(歩数)0~99999 歩 (総消費エネルギー量)0~9999.9 kcal材質(本体)ABS、PMMA質量(g)約26(乾電池含む)電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個表示総消費エネルギー量:最大9999.9kcal/0.1kcal単位、活動エネルギー量:最大9999.9kcal/0.1kcal単位(走行/歩行/生活の3分類はアプリでのみ表示)、歩数:最大99999歩/1歩単位(走行/歩行の2分類はアプリでのみ表示)、時計:24時間表示、活動時間・距離・脂肪燃焼量:本体表示なし (走行/歩行/生活の3分類と合計値はアプリでのみ表示)、グラフ表示・安静時代謝量:本体表示なし(アプリでのみ表示)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×14×35文字高(mm)9.3機能【走行判定機能】あり保証期間1年電池寿命約3カ月(電波状況や機器の使用状況などにより変化することがあります)通信機能Bluetooth(R)version 4.0 (Low Energy Support)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅75×高さ35×奥行14設定項目【体脂肪率設定】5.0~75.0 % (0.1 %単位)、【体重設定】20.00~201.60 kg (0.01 kg単位)、【性別設定】男・女、【日付設定】年・月・日・時刻、【歩数振り分けレベル設定】20段階、【走りの歩幅設定】20~200cm(0.1 cm単位)、【歩きの歩幅設定】20~150cm(0.1 cm単位)、【年齢設定】6~99 才(生年月日で入力)、【身長設定】90~220(0.1 cm単位)