T-OCPF-300A 制御盤イージーフィルター難燃タイプ TRUSCO 74038457

 

T-OCPF-300A 制御盤イージーフィルター難燃タイプ TRUSCO 74038457
T-OCPF-300A 制御盤イージーフィルター難燃タイプ TRUSCO 74038457

制御盤イージーフィルター難燃タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)300×200
内容量1本注文コード74038457品番T-OCPF-300A
参考基準価格(税別)¥5,820販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

オイルミスト・粉塵から電子部品を守ります。
ホルダーにはマグネットが付いているため、簡単に取付可能です。
ミシン目が付いており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換可能。
詰替え用フィルターを交換することで経済的に使用できます。

用途
制御盤の冷却ファンなどのフィルターとして
幅(mm)300長さ(mm)30仕様ホルダー付トラスコ品番856-3708材質難燃ポリエステル厚さ(mm)0.1寸法(mm)300×200質量(g)350ピッチ(mm)(ミシン目)200寸法(幅Wmm×長さLm)300×30巻数150枚耐熱温度(℃)140捕集効率(%)45.8残留粒子(μ)40初期圧力損失(Pa)59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空調用フィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/185/
2023-03-02

エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする