T-OCPF-200A-S 制御盤イージーフィルター難燃タイプ詰替 TRUSCO 74038484

 

T-OCPF-200A-S 制御盤イージーフィルター難燃タイプ詰替 TRUSCO 74038484
T-OCPF-200A-S 制御盤イージーフィルター難燃タイプ詰替 TRUSCO 74038484

制御盤イージーフィルター難燃タイプ詰替

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)200
内容量1本注文コード74038484品番T-OCPF-200A-S
参考基準価格(税別)¥2,540販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

オイルミスト・粉塵から電子部品を守ります。
ホルダーにはマグネットが付いているため、簡単に取付可能です。
ミシン目が付いており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換可能。
詰替え用フィルターを交換することで経済的に使用できます。

用途
制御盤のイージーフィルター(T-OCPFシリーズ)の詰替え用
幅(mm)200寸法(幅Wmm×長さLm)200×30トラスコ品番856-3714材質難燃ポリエステル厚さ(mm)0.1質量(g)110ピッチ(mm)(ミシン目)200巻数150枚耐熱温度(℃)140捕集効率(%)45.8残留粒子(μ)40初期圧力損失(Pa)59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-21
用途: 住設(壁、天井)に付随しているパイプファン(換気扇)に使用

小型換気扇のフィルターに使用。工業用なので、純正で付属しているフィルターより相当汚れの防止をしているようです。

対象商品 : 74038493
2021-02-22
用途: エアコンフィルター
製造業

エアコンのフィルターに使用しています
コストパフォーマンスも非常によく、満足しています

対象商品 : 74038493
2020-04-20
用途: 交換部品
株式会社中島製作所

制御盤フィルターの上に利用しています、工場内の粉塵や埃で標準フィルターがすぐに目詰まりを起こすため、とても便利ですがコスト的にちょっと高い気がします。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空調用フィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/185/
2023-03-02

エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする