曜日別特売
105‐360 氷89 CF カップ 身 氷89 中央化学 74039202

105‐360 氷89 CF カップ 身 氷89 中央化学 74039202
105‐360 氷89 CF カップ 身 氷89 中央化学 74039202

CF カップ 身 氷89

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(100枚)
直径(Φmm)105
内容量1袋(100枚)注文コード74039202品番105‐360 氷89
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

かき氷用におすすめです。

商品タイプ本体高さ(mm)72直径(Φmm)105材質CF容量(mL)360アズワン品番64-1213-40
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※本体のみの価格となります。蓋は別途となりますので、ご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74039193
2022-08-05
用途: イベント時
建設業・工事業

カップサイズも、大きすぎず、小さすぎずで満足しました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする