中央化学
CF寿司容器 身 金砂子
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1袋(50枚)
1袋(50枚)
1ケース(50枚×16袋)
1ケース(50枚×18袋)
1ケース(50枚×24袋)
1ケース(50枚×30袋)
寸法(mm)
220×90×22
230×155×155
214×135×135
185×129×22
220×90×22
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(50枚)
注文コード
74039428
品番
L巻き 金砂子
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,010
販売価格(税別)
¥
918
バスケットに入れる
寿司容器のベストセラー。本体が浅型なので、商品のボリュームをより高めることができます。<ご注意>本体のみの価格となります。蓋は別途となりますので、ご注意下さい。
材質
CF
寸法(mm)
220×90×22
色
黒
電子レンジ
×
室数
1
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。