中央化学
トレー C
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1袋(50枚)
長辺(mm)
198
注文コード
74039543
品番
62新
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
この商品は
長辺・内容量
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
中央化学の定番トレーです。精肉・鮮魚用等におすすめ。
高さ(mm)
31
長辺(mm)
198
短辺(mm)
123
材質
PSP
色
白
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。