ランチD24 CT街デリ 蓋 中央化学 74039683

CT街デリ 蓋

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(50枚)
寸法(mm)218×172×29
材質OPS
内容量1袋(50枚)注文コード74039683品番ランチD24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ<ご注意>蓋のみの価格となります。本体は別途となりますので、ご注意下さい。

材質OPS寸法(mm)218×172×29電子レンジ×
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※蓋のみの価格となります。本体は別途となりますので、ご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88628155
2021-02-14
用途: 弁当
ポポロピ飲食業

高さ
直径
共に+1.5センチあれば最高です。
同じような方がたくさんいると思いますし、レビューでも同感の方がおられました!
後はしっかりしていて良いと思います。

対象商品 : 74039665
2020-05-21
用途: お好み焼テイクアウト
飲食業

悪くないが、高さがあと1~2cmあればもっと良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする